Motion
22082
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632032
N° MFR22082
Prix7.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632032
N° MFR22082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    2.70 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    699053220826
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22082 MEULES TRONÇONNEUSES DT 6 X 0,045 X 7/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif