Motion
22084
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 7 po, épaisseur de 3/32 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632033
N° MFR22084
Prix25.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 7 po, épaisseur de 3/32 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632033
N° MFR22084
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
Prix25.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    699053220840
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22084 MEULES TRONÇONNEUSES DT 7 X 3/32 X 7/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif