Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Taille de l’arbre3/8 po
- Trou central Diamètre3/8 po
- Diamètre total3.0000 po
- Épaisseur globale0.0350 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium céramique
- ApplicationCoupe
- MatérielOxyde d’aluminium céramique
- Rpm max.25000 tr/min
- Quantité du colis100
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON699053231501
- Type de roueType 41