Motion
23165
Meule de tronçonnage - 4 po diamètre de la roue, 0.063  po épaisseur, trou central 3/8 po, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632041
N° MFR23165
Prix7.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule de tronçonnage - 4 po diamètre de la roue, 0.063  po épaisseur, trou central 3/8 po, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632041
N° MFR23165
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
Votre prix7.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053231655

Aperçu

Description du fabricant
23165 MEULES TRONÇONNEUSES TM 4 X 1/16 X 3/8

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif