Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/4 po
- Taille de l’arbre1/4 po
- Trou central Diamètre1/4 po
- Diamètre total4.0000 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur0.063 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium céramique
- ApplicationCoupe
- MatérielOxyde d’aluminium céramique
- Rpm max.19000 tr/min
- Quantité du colis50
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON699053231679
- Type de roueType 41