Motion
23171
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 4 po, épaisseur de meule de 0.035 po, diamètre de trou central de 1/4 po, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632044
N° MFR23171
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 4 po, épaisseur de meule de 0.035 po, diamètre de trou central de 1/4 po, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632044
N° MFR23171
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1/4 po
  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    4.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0350 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Application
    Coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Quantité du colis
    100
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053231716
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
23171 MEULES TRONÇONNEUSES TM 4 X 0,035 X 1/4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif