Motion
23182
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 6 po, épaisseur de meule de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632048
N° MFR23182
Prix5.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 6 po, épaisseur de meule de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632048
N° MFR23182

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre total
    6.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Poids
    5.40 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Application
    Coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Roue de coupe
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053231822
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
23182 MEULE TRONÇONNEUSE TM 6 X 0,045 X 7/8

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif