Motion
23184
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 7 po, épaisseur de meule de 0.045 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632049
N° MFR23184
Prix7.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 7 po, épaisseur de meule de 0.045 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632049
N° MFR23184
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
Prix7.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre total
    7.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Application
    Coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Roue de coupe
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053231846
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
23184 MEULES TRONÇONNEUSES TM 7 X 0,045 X 5/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif