Motion
51120
Disque de finition enduit – Dia. du disque de 4-1/2 po, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI02632052
N° MFR51120
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition enduit – Dia. du disque de 4-1/2 po, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI02632052
N° MFR51120
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
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Taille du trou de montage
    7/8"

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Série
    2A
  • CUP_NON
    699053511207

Aperçu

Description du fabricant
51120 FIBRES 2A 4-1/2 X 7/8 120X VRAC DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif