Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre2-3/4 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053014081