Motion
03389
Brosse de roue - 6-1/2 po Diam, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632071
N° MFR03389
Prix105.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6-1/2 po Diam, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632071
N° MFR03389
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
Prix105.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    6-1/2 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053033891

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FIL 03389 6-1/2 X 0,020 X 5/8-11

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif