Motion
24230
Roue centrale enfoncée - Type 27, 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632075
N° MFR24230
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632075
N° MFR24230
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
Prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • CUP_NON
    699053242309
  • Dureté des roues
    Q
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
24230 MEULES DS 9 X 1/4 X 7/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif