Motion
24035
Roue tronçonneuse Stud King - Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 10 po, épaisseur de roue de 0.093 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 6100 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632077
N° MFR24035
Prix17.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse Stud King - Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 10 po, épaisseur de roue de 0.093 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 6100 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632077
N° MFR24035
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
Prix17.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre total
    10.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0938 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule à tronçonner
  • CUP_NON
    699053240350
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
24035 MEULES TRONÇONNEUSES TF 10 X 3/32 X 5/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif