Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre3-1/2 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053065113
Aperçu
Description du fabricant
06511 B/L3-1/2X.020CSX5/8-11 COUPE DE NŒUD