Motion
06554
N° D’ARTICLE MI02632415
N° MFR06554
Prix218.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02632415
N° MFR06554
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
Prix218.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053065540

Aperçu

Description du fabricant
06554 B/L 5 X 0,020SS 5.8-11 SERTISSAGE CP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif