Motion
06556
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632417
N° MFR06556
Prix130.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632417
N° MFR06556
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
Votre prix130.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fil
  • Comprend
    Paires de bagues pour s’adapter à une variété d’arbres
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053065564

Aperçu

Description du fabricant
06556 B/L 8 X 0,014CS X 5/8 LARGEUR DU BANC