Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Diamètre1-1/2 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture5/16 po
Details
- Type de soiesertie
- Soies évaséesÉvasé
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053067100
Aperçu
Description du fabricant
06710 B/L 1-1/2X,012 CRMP ÉVASÉ CIRC