Motion
06711
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 3 po de diamètre, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02632428
N° MFR06711
Price$56.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 3 po de diamètre, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02632428
N° MFR06711
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
Price$56.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Details

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Évasé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    699053067117

Aperçu

Description du fabricant
06711 B/L 3X,014SS SERTISSAGE ÉVASÉ CIRCULAIRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif