Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- ComprendBague de réduction de 5/8 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4138 tr/min
- CUP_NON699053280073
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium
- Pour les outils d’affûtage et l’élimination des pièces légères
- Trou d’arbre : 1”