Motion
28014
Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 7 po
N° D’ARTICLE MI02632548
N° MFR28014
Prix70.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 7 po
N° D’ARTICLE MI02632548
N° MFR28014
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
Prix70.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague de réduction de 5/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    699053280141

Aperçu

Description du fabricant
28014 MEULES VW 7 X 1 X 1 A60X