Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain80
- ComprendBague de réduction de 5/8 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- CUP_NON699053280158