Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain36
- ComprendBague de réduction de 5/8 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON699053280233
- Garantie6 mois