Motion
28024
Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 8 po, Dia. du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI02632551
N° MFR28024
Prix60.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 8 po, Dia. du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI02632551
N° MFR28024
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
Prix60.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague de réduction de 5/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    699053280240
  • Garantie
    6 mois

Aperçu

Description du fabricant
28024 MEULES VW 8 X 1 X 1 A60X

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif