Motion
28103
Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI02632553
N° MFR28103
Prix90.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI02632553
N° MFR28103
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
Prix90.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague de réduction de 5/8 po
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4138 tr/min
  • CUP_NON
    699053281032

Aperçu

Description du fabricant
28103 MEULES VW 6 X 1 X 1 GC60
  • Grain de carbure de silicium vert
  • À utiliser sur les outils à pointe carburée, la fonte
  • Trou d’arbre : 1”
  • Régime max. : 4,138

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif