Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain80
- ComprendBague de réduction de 5/8 po
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4138 tr/min
- CUP_NON699053281049
Aperçu
- Grain de carbure de silicium vert
- À utiliser sur les outils à pointe carburée, la fonte
- Trou d’arbre : 1”
- Régime max. : 4,138