Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7500 po
- Diamètre intérieur3-3/4 po
- Diamètre intérieur3.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale2-1/2 po
- Diamètre extérieur3-15/16 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Global Longueur2.5000 po
- Largeur totale3.9375 po
- Taille d’arbre recommandée3.7478 à 3.7500 po
- Poids0.7580 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 60TU40 3.75 X 3.9375 X 2.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant60TU40
- Numéro CUP du fabricant00846802054403
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802054403