Motion
TW109
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 1.817 po DI, 2-23/32 po DE, 2.311 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02634801
N° MFRTW109
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 1.817 po DI, 2-23/32 po DE, 2.311 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02634801
N° MFRTW109
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
Votre prix5.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8170 po
  • Visage Diamètre  
    2.3110 po
  • Largeur de la clé
    0.29 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.7187 po
  • Tang Largeur  
    0.234 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW-000
  • CUP_NON
    737533050041

Aperçu

Description du fabricant
TW109 RONDELLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good