Motion
100TU80
Manchon lisse et palier à bride - DI 6.2500 po, D.E. 6.4375 po, Longueur 127 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02634808
N° MFR100TU80
Prix133.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - DI 6.2500 po, D.E. 6.4375 po, Longueur 127 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02634808
N° MFR100TU80

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix133.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.2500 po
  • Diamètre intérieur
    6.2500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    127 mm
  • Largeur totale
    6.4375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    6.2475 à 6.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à manchon en acier PTFE 100TU80 6.25 X 4.4375 X 5.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100TU80
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802055578

Aperçu

Description du fabricant
100TU80 6.25 X 4.4375 X 5.0000IN ACIER P