Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.7500 po
- Diamètre intérieur6.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre6.9375 po
- Global Longueur3.5000 po
- Largeur totale6.9375 po
- Taille d’arbre recommandée6.7475 à 6.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 108TU56 6.75 X 6.9375 X 3.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant108TU56
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802055721