Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter6.7500 po
- Diamètre intérieur6.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter6.9375 po
- Overall Length4.0000 po
- Largeur totale6.9375 po
- Taille d’arbre recommandée6.7475 à 6.7500 po
Details
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 108TU64 6.75 X 6.9375 X 4.0000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant108TU64
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802055745
Aperçu
Description du fabricant
108TU64 6.75 X 6.9375 X 4.0000IN ACIER P