Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7.0000 po
- Diamètre intérieur7.0000 po
- Diamètre intérieur7.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale3-3/4 po
- Diamètre extérieur7-3/16 po
- Extérieur Diamètre7.1875 po
- Global Longueur3.7500 po
- Largeur totale7.1875 po
- Taille d’arbre recommandée6.9929 à 6.9954 po
- Poids2.0880 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 112TU60 7 X 7.1875 X 3.7500in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant112TU60
- Numéro CUP du fabricant00846802055837
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802055837