Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Bride Diamètre0.9375 po
- Diamètre extérieur de la bride0.9375 po
- Épaisseur de la bride0.0469 po
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.7188 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale0.9375 po
- Taille d’arbre recommandée0,6230 à 0,6240 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description10FTU08 .625 X .7188 X 0.5000in Roulement à bride en acier PTFE
- Tolérance du diamètre de la bride±.02
- Tolérance d’épaisseur de bride0,044 à 0,052 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant10FTU08
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802057985