Motion
12FTU12
12FTU12 .750 X .875 X 0.7500in Roulement à bride en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02634845
N° MFR12FTU12
Prix5.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12FTU12 .750 X .875 X 0.7500in Roulement à bride en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02634845
N° MFR12FTU12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.125 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0625 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,7479 à 0,7491 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    12FTU12 .750 X .875 X 0.7500in Roulement à bride en acier PTFE
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.02
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,060 à 0,068 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12FTU12
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802058036
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802058036

Aperçu

Description du fabricant
12FTU12 .750 X .875 X 0.7500IN PTF ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif