Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Bride Diamètre1.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride1.25 po
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Taille d’arbre recommandée0,8729 à 0,8741 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description14FTU08 .875 X 1 X 0.5000in Roulement à bride en acier PTFE
- Tolérance du diamètre de la bride±.02
- Tolérance d’épaisseur de bride0,060 à 0,068 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant14FTU08
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802058050