Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Bride Diamètre1.3750 po
- Diamètre extérieur de la bride1.375 po
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1/2 po
- Diamètre extérieur1-1/8 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale1.3750 po
- Taille d’arbre recommandée0,9979 à 0,9991 po
- Poids0.0331 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionRoulement à bride en acier PTFE 16FTU08 1 X 1.125 X 0.5000in
- Tolérance du diamètre de la bride±.02
- Tolérance d’épaisseur de bride0,060 à 0,068 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant16FTU08
- Numéro CUP du fabricant00846802058098
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802058098