Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Bride Diamètre1.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride1.75 po
- Épaisseur de la bride0.0781 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1.0000 po
- Diamètre extérieur1-13/32 po
- Extérieur Diamètre1.4063 po
- Global Longueur1.0000 po
- Largeur totale1.7500 po
- Taille d’arbre recommandée1.2472 à 1.2488 po
- Poids0.1038 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionRoulement à bride en acier PTFE 20FTU16 1.25 X 1.4063 X 1.0000in
- Tolérance du diamètre de la bride±.02
- Tolérance d’épaisseur de bride0,075 à 0,083 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant20FTU16
- Numéro CUP du fabricant00846802058135
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802058135