Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Bride Diamètre2.3750 po
- Diamètre extérieur de la bride2.375 po
- Épaisseur de la bride0.0938 po
- Diamètre intérieur1.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.9375 po
- Global Longueur1.5000 po
- Largeur totale2.3750 po
- Taille d’arbre recommandée1.7471 à 1.7487 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionRoulement à bride en acier PTFE 28FTU24 1.75 X 1.9375 X 1.5000in
- Tolérance du diamètre de la bride±.02
- Tolérance d’épaisseur de bride0,090 à 0,098 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant28FTU24
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802058203