Motion
RUBAN-CACHE RÉSISTANT AUX SOLVANTS 02993 SCOTCH 2040-36A-BK  36 MM X 55M

3M
02993 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 2040-36A-BK 36 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache résistant aux solvants 2040-36A-BK, 36 mm x 55 m, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI02634903
N° MFR02993 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 2040-36A-BK 36 MM X 55M
Prix13.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02993 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 2040-36A-BK 36 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache résistant aux solvants 2040-36A-BK, 36 mm x 55 m, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI02634903
N° MFR02993 SCOTCH SOLVENT RESIST MASKING TAPE 2040-36A-BK 36 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.652 lb
  • Largeur
    36 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006322468
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200029936
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00021200029936

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE RÉSISTANT AUX SOLVANTS SCOTCH 02993
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère facilement à la surface et aide à résister au soulèvement et/ou au recourbage du ruban/ aide à réduire la main-d’œuvre
  • Aide à résister au soulèvement/reprise
  • Manipulation facile/aide à réduire le temps total du projet
  • Bonne manipulation/aide à réduire les déchets
  • Résiste aux infiltrations de solvant/aide à réduire les reprises
  • Résiste à l’écaillement du revêtement au solvant lorsqu’il est retiré