Motion
03016 RUBAN DE TOILE DE VERRE 361 BLANC 3/4"X60YD  7.5 MIL

3M
03016 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3/4"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban en toile de verre 361, blanc, 3/4 po x 60 vg, 6.4 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634904
N° MFR03016 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3/4"X60YD 7.5 MIL
Prix207.93 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03016 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3/4"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban en toile de verre 361, blanc, 3/4 po x 60 vg, 6.4 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634904
N° MFR03016 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3/4"X60YD 7.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.93 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    182 po
  • Épaisseur
    7.5 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz-po
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    10 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200030161
  • Série du fabricant
    361
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200030161
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +450 °F
  • CUP_NON
    00021200030161
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 03016 361 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos résistant à l’abrasion offre de la résistance pour les applications d’empaquetage, d’exploitation et de protection nécessitant une résistance élevée à la traction
  • L’adhésif en silicone offre une bonne tenue et un retrait propre dans une large gamme de températures
  • Résiste aux températures allant de -65°F/-54°C à 450°F/232°C et aux températures intermittentes allant jusqu’à 550°F/288°C ou plus, selon le type et la durée de la source de chaleur
  • Peut être certifié conforme à la norme F.A.R. 25.853, spécification ignifuge
  • Utilisé pour le scellage permanent des conduits ou des chambres à haute température