Motion
03017 RUBAN DE TOILE DE VERRE 361 BLANC 1 PO X60YD  7.5 MIL

3M
03017 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 1"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban de toile de verre 361, blanc, 1 po x 60 vg, 6.4 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634905
N° MFR03017 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 1"X60YD 7.5 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03017 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 1"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban de toile de verre 361, blanc, 1 po x 60 vg, 6.4 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634905
N° MFR03017 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 1"X60YD 7.5 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    182 po
  • Épaisseur
    7.5 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz-po
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    10 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200030178
  • Série du fabricant
    361
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200030178
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +450 °F
  • CUP_NON
    00021200030178
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 03017 361 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos résistant à l’abrasion offre de la résistance pour les applications d’empaquetage, d’exploitation et de protection nécessitant une résistance élevée à la traction
  • L’adhésif en silicone offre une bonne tenue et un retrait propre dans une large gamme de températures
  • Résiste aux températures allant de -65°F/-54°C à 450°F/232°C et aux températures intermittentes allant jusqu’à 550°F/288°C ou plus, selon le type et la durée de la source de chaleur
  • Peut être certifié conforme à la norme F.A.R. 25.853, spécification ignifuge
  • Utilisé pour le scellage permanent des conduits ou des chambres à haute température