Motion
RUBAN DE VINYLE 03100  471 TRANSPARENT 1 POX36YD

3M
03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, transparent, 1 po x 36 vg, 5.2 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634906
N° MFR03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD
Prix38.60 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, transparent, 1 po x 36 vg, 5.2 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634906
N° MFR03100 VINYL TAPE 471 TRANSPARENT 1"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.60 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    150 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200031007
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +170 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200031007

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 03100 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie