Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 03333  465 TRANSPARENT 1/4 PO X60YD  2.0 MIL

3M
03333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1/4"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 465, transparent, 1/4 po x 60 vg, 2 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634913
N° MFR03333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1/4"X60YD 2.0 MIL
Prix10.45 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1/4"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 465, transparent, 1/4 po x 60 vg, 2 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634913
N° MFR03333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 1/4"X60YD 2.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.45 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200033339
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °F
  • CUP_NON
    00021200033339

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 03333 TRANSPARENT 465
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à une grande variété de substrats, y compris le métal, le verre, le bois, le papier, la peinture et de nombreux plastiques
  • 60# La doublure en kraft densifié non blanchi permet des applications manuelles ou manuelles
  • Offre des liaisons toujours solides à des températures allant jusqu’à 250°F/121°C
  • L’adhésif acrylique agressif 400 adhère au contact