Motion
5702

3M
5702

Ruban de barricade et d’avertissement - multicolore
N° D’ARTICLE MI02634925
N° MFR5702
Prix97.38 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
5702

Ruban de barricade et d’avertissement - multicolore
N° D’ARTICLE MI02634925
N° MFR5702

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.38 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    5.4 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de produit
    Ruban de barricade et de signalisation
  • Normes respectées
    D-3330, D-3652, D-3759
  • Matériau du ruban
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE SÉCURITÉ 04585 5702
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible en rayures noires et jaunes pour la sécurité et le marquage des dangers
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance aux solvants pour une longue durée de vie
  • L’application rapide du ruban élimine le travail de préparation et les processus de nettoyage associés à la peinture