Motion
04700 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT 1 PO X60YD  4.7 MIL

3M
04700 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban à lignes fines 218, vert, 1 po x 60 vg, 5.0 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI02634928
N° MFR04700 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1"X60YD 4.7 MIL
Prix48.48 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04700 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban à lignes fines 218, vert, 1 po x 60 vg, 5.0 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI02634928
N° MFR04700 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1"X60YD 4.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.48 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5 mil
  • Poids
    0.359 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz/po (acier)
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    70006028685
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200047008
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Type
    tous
  • CUP_NON
    00021200047008

Aperçu

Description du fabricant
04700 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à lignes fines haute performance idéal pour peindre de longues lignes droites avec des bords nets
  • Résistant à la plupart des solvants et à l’humidité
  • Le profil bas et l’adhérence élevée offrent une excellente séparation de la ligne de couleur
  • Résiste à la chaleur dans les cycles de cuisson jusqu’à 250°F /121°C pendant 30 minutes