Motion
04701 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT 2-1/4"X60YD

3M
04701 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 2-1/4"X60YD

Scotch® Ruban à lignes fines 218, vert, 2-1/4 po x 60 vg, 5.0 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI02634929
N° MFR04701 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 2-1/4"X60YD
Prix181.95 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04701 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 2-1/4"X60YD

Scotch® Ruban à lignes fines 218, vert, 2-1/4 po x 60 vg, 5.0 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI02634929
N° MFR04701 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 2-1/4"X60YD
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
Prix181.95 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5 mil
  • Poids
    0.843 lb
  • Largeur
    2-1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz-po (acier)
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    70006379542
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200047015
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00021200047015

Aperçu

Description du fabricant
04701 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à lignes fines haute performance idéal pour peindre de longues lignes droites avec des bords nets
  • Résistant à la plupart des solvants et à l’humidité
  • Le profil bas et l’adhérence élevée offrent une excellente séparation de la ligne de couleur
  • Résiste à la chaleur dans les cycles de cuisson jusqu’à 250°F /121°C pendant 30 minutes