Motion
04994 RUBAN DE TOILE DE VERRE 361 BLANC 3"X60YD  7.5 MIL

3M
04994 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban en toile de verre 361, blanc, 3 po x 60 vg, 6.4 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634933
N° MFR04994 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3"X60YD 7.5 MIL
Prix589.58 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04994 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban en toile de verre 361, blanc, 3 po x 60 vg, 6.4 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02634933
N° MFR04994 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE 3"X60YD 7.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix589.58 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur du rouleau
    55 m
  • Largeur du rouleau
    3 po
  • Résistance à la traction
    182 po
  • Épaisseur
    7.5 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    10 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200049941
  • Série du fabricant
    361
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200049941
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200049941
  • Matériel
    Silicone (adhésif), toile de verre (endos)
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +450 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    361
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    ASM-T D3330, D3759, D3652
  • CUP_NON
    00021200049941
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 04994 361 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos résistant à l’abrasion offre de la résistance pour les applications d’empaquetage, d’exploitation et de protection nécessitant une résistance élevée à la traction
  • L’adhésif en silicone offre une bonne tenue et un retrait propre dans une large gamme de températures
  • Résiste aux températures allant de -65°F/-54°C à 450°F/232°C et aux températures intermittentes allant jusqu’à 550°F/288°C ou plus, selon le type et la durée de la source de chaleur
  • Peut être certifié conforme à la norme F.A.R. 25.853, spécification ignifuge
  • Utilisé pour le scellage permanent des conduits ou des chambres à haute température