Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494470 3M , 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M
7010494470 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4 D180 674BM - MMMRBDW8928
N° D’ARTICLE MI02634934
N° MFR7010494470 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494470 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4 D180 674BM - MMMRBDW8928
N° D’ARTICLE MI02634934
N° MFR7010494470 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    3.705 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308266462
  • CUP_NON
    00076308266462

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494470 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.