Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 05671 SCOTCH ATG 969 TRANSPARENT 0.50 X 18YD  5.0 MIL

3M
05671 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50 X 18YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 969, transparent, 1/2 x 18 vg, 5 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI02634935
N° MFR05671 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50 X 18YD 5.0 MIL
Prix20.97 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05671 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50 X 18YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 969, transparent, 1/2 x 18 vg, 5 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI02634935
N° MFR05671 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50 X 18YD 5.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.97 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    18 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.005 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    75 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200056710
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • CUP_NON
    00021200056710

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF SCOTCH ATG 05671
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une adhérence très élevée et une bonne résistance au cisaillement
  • S’adapte bien aux surfaces lustrées et à la plupart des plastiques
  • S’adapte facilement aux courbes et aux contours
  • Adhère bien aux surfaces lisses et modérément texturées
  • Ne laisse aucun dégât, aucun résidu et aucune odeur