Motion
06300 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT 1/8"X60YD  4.7 MIL

3M
06300 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/8"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban pour lignes fines 218, vert, 1/8 po x 60 vg, 5.0 mil, 144 par caisse (12 rouleaux/paquet 12 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI02634936
N° MFR06300 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/8"X60YD 4.7 MIL
Prix58.93 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06300 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/8"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban pour lignes fines 218, vert, 1/8 po x 60 vg, 5.0 mil, 144 par caisse (12 rouleaux/paquet 12 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI02634936
N° MFR06300 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/8"X60YD 4.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.93 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5 mil
  • Poids
    0.062 lb
  • Largeur
    1/8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz-po (acier)
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    70006043973
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200063008
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00021200063008

Aperçu

Description du fabricant
06300 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à lignes fines haute performance idéal pour peindre de longues lignes droites avec des bords nets
  • Résistant à la plupart des solvants et à l’humidité
  • Le profil bas et l’adhérence élevée offrent une excellente séparation de la ligne de couleur
  • Résiste à la chaleur dans les cycles de cuisson jusqu’à 250°F /121°C pendant 30 minutes