Motion
06301 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT 1/4"X60YD  4.7 MIL

3M
06301 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/4"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban pour lignes fines 218, vert, 1/4 po x 60 vg, 5.0 mil, 144 par caisse (12 rouleaux/paquet 12 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI02634937
N° MFR06301 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/4"X60YD 4.7 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06301 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/4"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Ruban pour lignes fines 218, vert, 1/4 po x 60 vg, 5.0 mil, 144 par caisse (12 rouleaux/paquet 12 paquets/caisse)
N° D’ARTICLE MI02634937
N° MFR06301 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 1/4"X60YD 4.7 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5 mil
  • Poids
    0.115 lb
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz-po (acier)
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    7000048456
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200063015
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00021200063015

Aperçu

Description du fabricant
06301 RUBAN À LIGNES FINES SCOTCH 218 VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à lignes fines haute performance idéal pour peindre de longues lignes droites avec des bords nets
  • Résistant à la plupart des solvants et à l’humidité
  • Le profil bas et l’adhérence élevée offrent une excellente séparation de la ligne de couleur
  • Résiste à la chaleur dans les cycles de cuisson jusqu’à 250°F /121°C pendant 30 minutes